※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピッタリ倶楽部L3双組

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3双×5袋) 注文コード 10692508 品番 2986-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)9.4 手のひらまわり(cm)18.8 材質(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン ブルー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数15 機能通気性 入数(双)3 トラスコ品番826-6552 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする