アトム
アトムの 軍手
アトムの すべり止め軍手
カービニボン女性用5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10692578
品番
142LA-5P (レディース)(118048)
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
サイズ
フリー(女性用)
全長(cm)
21.5±1
中指長(cm)
7.5±0.5
手のひらまわり(cm)
18±1
材質
手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニール
色
白/ピンク
質量(g)
175
ゲージ数
10
入数(双)
5
トラスコ品番
813-6763
アズワン品番
64-8338-63
性別
女性用