アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの 天然ゴム 背抜き手袋
ガッツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
10692587
品番
123
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
独自のドット意匠を施したグリップ力抜群の背抜きゴム張り手袋です。
背抜きなので通気性が良いです。
サイズ
フリー
全長(cm)
24±1
中指長(cm)
8±0.5
手のひらまわり(cm)
24±1
材質
アクリル・ナイロン・ポリエステル
色
黄/オレンジ
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
7
機能
通気性・グリップ力
用途
運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取り扱いなど
質量(g)
105