ゴムライン M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード10692614 品番180-M
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
サイズM 全長(cm)21.5±1 中指長(cm)7.5±0.5 手のひらまわり(cm)20±1 材質手袋:ポリエステル・綿、すべり止め部:天然ゴム ホワイト/ブルー 質量(g)45 入数(双)5 トラスコ品番813-6927 アズワン品番65-1940-54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10692614
2020-01-15
用途:
ピッキング、入庫、検品等、箱詰め
運輸・通信業

グリップ力がよく、特に箱入れ時に力を発揮します。
一度に複数の商品をガッと持って段ボールにいれているので
効率もよく助かっています。

色々な軍手を試していますが
結局最後に行きつくのはこの軍手です。

冬は乾燥して指の皮が向けるので
このグリップ力でゴムの商品もあれば季節問わず使えて
尚いいなぁと思っています。

対象商品:
10692614
2018-05-18
用途:
職場でのピッキング作業

医薬品倉庫でのピッキング作業に使用しています。
類似品はたくさんありますが、私にはこれが一番使いやすいです。
洗濯しても毛羽立ちが無いのでずっと使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする