アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの 天然ゴム 背抜き手袋
タフグリ 3双組 L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10692754
品番
1440-3P-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,650
柔らかく手になじむ、背抜き加工で通気性の良い手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
25.6±1
中指長(cm)
8.2±0.5
手のひらまわり(cm)
22.6±1
材質
ポリエステル・綿・その他
色
グリーン
ゲージ数
10
入数(双)
3
トラスコ品番
813-6847
質量(g)
276
機能
通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10692754
1440-3P-L
19646324
1440-3P
タフグリ3双組
アトム
1パック(3双)
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました