アトム
アトムの 軍手
アトムの すべり止め軍手
綿すべり止め手袋 5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5袋)
注文コード
10693025
品番
BP1810-5P (10Gドライブ 118950)
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。
お得な5双組です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5±1
中指長(cm)
8.2±0.5
手のひらまわり(cm)
20±1
材質
手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色
白
質量(g)
210
ゲージ数
10
入数(双)
5
用途
運輸、流通作業、検品、建設、農作業など
トラスコ品番
813-6730
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。