グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 防護服・保護服・特殊服
グローブマニア(川西工業)の 使い捨て防護服
不織布つなぎ服(防塵タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5着)
サイズ
3L
注文コード
10693314
品番
7017-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
色
ホワイト
サイズ
3L
用途
塗装業・粉塵作業・清掃作業
トラスコ品番
826-6555
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン
タイプ
防じんタイプ
機能
粉体防護
適応身長(cm)
180〜200
適応胸囲(cm)
102-110