不織布つなぎ服(防塵タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5着) サイズM 注文コード10693348 品番7017-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。

ホワイト サイズM 用途塗装業・粉塵作業・清掃作業 トラスコ品番826-6558 種別つなぎ 材質ポリプロピレン タイプ防じんタイプ 機能粉体防護 適応身長(cm)155〜170 適応胸囲(cm)84-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする