オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の キャッシャー/レジ・会計用品
オープン工業の コインケース/コインカウンター
コインケースダブル 500円用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10693883
品番
M-500W (500エン)
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
100枚収納でき、10枚毎に仕切りが付いています。
角型なので取扱や収納にとても便利です。
種類
500円硬貨
材質
PP
色
半透明・赤
質量(g)
28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×60×30