※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プリコ
プリコの 看板・POP・掲示用品
プリコの カタログスタンド
プリコの 卓上用カタログスタンド
カタログスタンド 卓上用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10693996
品番
3C230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
用途
印刷物の展示に
トラスコ品番
105-6653
材質
スチロール
高さ(mm)
340
質量(g)
880
奥行(mm)
155
間口(mm)
236
段数
A4縦×3段
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません