※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョプラックス
ジョプラックスの カプラー/レバーカップリング
ジョプラックスの カプラー
樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10694154
品番
TSV-4NR
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20〜80
質量(g)
25
相手側取付サイズ
Rc1/2メネジ
トラスコ品番
838-5667