※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョプラックス
ジョプラックスの カプラー/レバーカップリング
ジョプラックスの カプラー
樹脂ソケット R(PT)1/4 Φ28×61mm
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10694163
品番
TSV-2NR
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20〜80
質量(g)
24
相手側取付サイズ
Rc1/4メネジ
トラスコ品番
838-5665