※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョプラックス
ジョプラックスの カプラー/レバーカップリング
ジョプラックスの カプラー
樹脂ソケット Φ8×Φ12ホース用 Φ28×68.5mm
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10694215
品番
TNV-8NR
参考基準価格(税別)
¥6,295
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20〜80
質量(g)
30
適合ホース内径×外径(Φmm)
8×12
トラスコ品番
838-5663