※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョプラックス
ジョプラックスの カプラー/レバーカップリング
ジョプラックスの カプラー
樹脂ソケット Φ9×Φ15ホース用 Φ28×68.5mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
10694224
品番
TNV-9NR
参考基準価格(税別)
¥6,665
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種類
カプラ
流体
水
使用環境温度(℃)
-20〜80
質量(g)
32
適合ホース内径×外径(Φmm)
9×15
トラスコ品番
838-5664