240001 ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル セット品 10694303

ベッセル インパクトドライバー240001

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード10694303 品番240001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

錆びたネジの取り外しに
左右切り替えはワンタッチで操作できる。
ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。
重作業用。
ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
ビット差込部六角対辺8mm。

全長(mm)176 グリップ径(Φmm)37.5 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番485-6821 セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー 種類セット品 商品構成セット品 六角軸対辺(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10694303 240001 16728784 240001 ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル 1セット 6,398 税込7,038 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16728784
2023-04-06
用途:
自動車メンテナンス
宗教法人正法寺 様 (その他業種)

ブレーキローターを留めているビスが固着し、手持ちの電動インパクトドライバーを使っても緩まず。おまけにネジ穴を舐めそうに。ネットで調査してこちらの商品にたどり着き、実際に使ってみると一発で解決。スッキリです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする