300007  (VAガタ) ワイヤーストリッパーVA ベッセル 10694608

ワイヤーストリッパーVA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)注文コード10694608品番300007 (VAガタ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ビニール線のビニール被覆をはぎとるための専用工具です。
1回の操作で完璧にすばやく被覆をはぎとることができます。
樹脂製のグリップは手によくなじみ、手が疲れません。
使用線別に6種類です。
テレビ・ラジオその他の電気器具、電気工事、自動車の電気回路、電信電話機の配線など多用途に使えます。

用途
電線の剥離作業用
トラスコ品番810-6760材質本体:ダイカスト+金属、ハンドル:樹脂全長(mm)170質量(g)400適合電線1.6mm×2芯/2.0mm×2芯(VA・IV線用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする