曜日別特売
SPS4020I 標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア 10694626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準パイプSPS4020アイボリー色

(9件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード10694626品番SPS4020I
参考基準価格(税別)¥10,885販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10694626
2022-07-16
用途: パイプ棚用

これまで別会社の製品を使っていました。モノタロウで購入するとこちらの方が割安感があります。しかしながら製品として遜色ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10694626
2021-05-31
用途: 玄関フード内の収納

イレクターで作成する予定でしたが、こちらの方がかなり安く上がることが判明したので利用してみました。品質等に問題はなく、4m5本まとめ売りで送料無料はお得です。ほかのサイズは送料がかかります。

1が参考にしています
対象商品 : 10694626
2021-01-05
用途: 自作カーポートの材料
cosumos901卸売・小売業

ホームセンターでは2メートルの物しか選べず
困っていた所でモノタロウで送料込みで4メートルの長いパイプが手に入り大変助かりました。

対象商品 : 10694626
2021-03-29
用途: 洗濯機用のフレーム作成

今回、洗濯機用のフレーム作成と移動ラックの作成のために購入しました。市販品のラックなどのほうが安上がりですが、どうしてもピッタリサイズのものがなく良かったです。
出来れば他の色も用意してもらいたいですが・・・。

対象商品 : 10694626
2020-03-12
用途: アケビ棚の補強に
農・林・水産業

矢崎工業のイレクターパイプと競合品なれど 安価(値引き販売)で決めた

対象商品 : 10694626
2019-07-17
用途: 雪除けの波板固定用パイプ

思ったより、皮膜がしっかりしており、綺麗に仕上がった。

対象商品 : 10694626
2018-02-05
用途: 作業の補助の台や移動用台
製造業

場所、用途に合った物づくりに役立っています。非常に助かっています。

対象商品 : 10694626
2018-02-10
用途: パイプを組み合わせてクリーン空間のブースのための骨組み
有限会社 あすなろ調剤薬局

簡易電動カッターで切断、接続金具を使って思ったより綺麗(体裁よい)枠ができました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする