- 安全トラテープ WAKI(和気産業) 10695806

安全トラテープ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10695806 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。
貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。
凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。

テープ幅(mm)90 テープ長さ(m)10 用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02341306
2023-10-30
用途:
車庫の柱に巻き付けました。
杉本保喜後援会 様 (その他業種)

作業が簡単にできました。車庫入れ時の注意喚起に有効です。

対象商品:
02341342
2014-08-13
用途:
通路の傾斜部分の注意喚起
社会医療法人川島会川島病院 様

材質も接着力もとても満足していますが、長さが10mなのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
02341342
2012-06-26
用途:
自動収納庫に貼っています

いつも使用しているが品質もよく問題ない。価格が安ければもっとよかった

1人が参考にしています
対象商品:
02341315
2012-03-22
用途:
現場の安全管理

使いやすい。
もう少し長いものを次回は購入したいと思った。

対象商品:
02341315
2012-03-08
用途:
安全表示
株式会社 タイコー塗装 様

よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする