J1020 粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ 特殊ポリオレフィン系フォーム基材 アクリル系 10695964

J1020 粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ 10695964 J1020 粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ 10695964

粗面用 超強力両面テープ No.577

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10695964 品番J1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ザラザラ面の素材にピッタリ接着。

用途
塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 基材特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤アクリル系 トラスコ品番328-0471 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10695964 J1020 03335333 J1010 粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ 粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ 1巻 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03335333
2024-04-17
用途:
敷地内の掲示物貼り付けに使用しています。
井高野第3振興町会 様 (その他業種)

リピートして購入しています。エンドレスとはいきませんが、三、四ヶ月は屋外の粗面でもしっかりと接着しています。

対象商品:
03335333
2023-10-05
用途:
ビルの非常階段に張り付け
興和鋼業株式会社 様

強力な粘着力と厚みのあるテープによりビルの非常階段の手摺り部分に鳩避けの剣山を設置。
予想通りの接着力に満足しております。

対象商品:
03335333
2022-12-13
用途:
接着に使用
建設業・工事業

以前は、他の両面テープを使っていましたが、こちらは強力な接着力で、とても満足しています。

対象商品:
03335333
2021-02-02
用途:
色々

2回目の購入です。
他の「超強力」を買ってみましたが、この商品がピカイチです。
お値段はそれなりにするので湯水のようには使えませんが、一度くっつけるとそうそう剥がれません。

2人が参考にしています
対象商品:
03335333
2020-09-21
用途:
堀車庫内コンクリにクッション材を接着させる
不動産業

非常に強力で、コンクリにもゴムにもピッタリ接着出来て満足してます。
逆に外す場合は大変ですが。。。

対象商品:
03335333
2020-02-26
用途:
壁紙が剥がれてきたので修正をした時
教育・研究機関

主に壁紙が剥がれてきので家のあらゆる所に使いました。天井では他の強力両面テープでは剥がれてきたけれどこの商品は高いだけあってガッチリしていて安心です。トイレの壁紙は強力すぎて、一度付けたら壁紙が剥がれてしまうので注意が必要です。

対象商品:
03335333
2020-03-28
用途:
昔から使ってるあらゆる場所で使用可能

昔から使ってるあらゆる場所で使用可能の信頼の両面テープです。

対象商品:
03335333
2019-07-18
用途:
厨房の壁にステンレス板の張り付け
セキサス 様 (建設業・工事業)

厨房の壁にステンレス板を張り付けました。
ボンドと併用しました。強力な粘着力でボンドが硬化するまでの間も問題なく貼り付けれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする