曜日別特売
EL10-PT1/2 プッシュワンEシリーズ 90°エルボ ニッタ 10696822

EL10-PT1/2 プッシュワンEシリーズ 90°エルボ ニッタ 10696822
EL10-PT1/2 プッシュワンEシリーズ 90°エルボ ニッタ 10696822
EL10-PT1/2 プッシュワンEシリーズ 90°エルボ ニッタ 10696822

プッシュワンEシリーズ 90°エルボ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水注文コード10696822品番EL10-PT1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥579

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

用途一般空気圧用寸法A(mm)15寸法D(Φmm)17.5寸法L1(mm)24.7寸法L2(mm)38.2寸法L3(mm)36.9寸法L4(mm)47寸法d1(Φmm)12チューブ挿入長さF(mm)19二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/2材質(本体)難燃性PBT樹脂質量(g)52.0使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40有効断面積(mm2)37.0材質(ねじ部)黄銅最小内径(Φmm)9材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10696944
2018-08-11
用途: エアーの配管
不動産業

ホームセンターの値段よりかなりお値打ちで満足です。

対象商品 : 10696935
2017-09-17
用途: 空圧機器に使用
メンテナンス MORI

製品自体は問題ありませんが1個ずつ袋に入っていて開ける
のに面倒です。

対象商品 : 10696831
2016-05-10
用途: Pパイプの継ぎ手用として

メーカー品なので安心して使用できました。エアー漏れも起こしません。

対象商品 : 10696962
2016-05-11
用途: タイヤチェンジャーの補修部品

精度良く問題ありません

対象商品 : 10696935
2015-12-27
用途: 工場のメンテナンスに使用しました。

交換した既存の部品も同じものが使用されていたので特に問題もありませんでした。

対象商品 : 10696831
2014-01-20
用途: 自動車のブローバイタンクの製作に

自動車のブローバイガスのキャッチタンクの製作に使いました。
パイプは同じくニッタ・ムアーのN2-4-10×8-5を利用です。同一メーカーということもあって、しっくりぴったりで、脱着も容易です。
エンジンルーム内の高温にどの程度耐えるのか、夏場にならないと分かりませんが、これまでも同メーカーの真鍮製エルボ(L4N10×7.5-PT1/4)の方が、カタログ上は耐熱が低いものの問題なく夏を越せましたので、この製品でも問題はないかと期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする