曜日別特売
VNBR0511-01 KW10 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ 10696936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さ(mm)-注文コード10696936品番VNBR0511-01 KW10
参考基準価格(税別)¥18,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質KW10トラスコ品番555-5884厚さ(mm)-材質(本体)KW10穴径(Φmm)-寸法H(mm)3.9寸法L1(mm)30.8寸法a(mm)-寸法F(mm)4.5寸法S(mm)0.7寸法D(Φmm)-内接円直径(Φmm)-刃幅(mm)-寸法L2(mm)11寸法W(mm)3勝手右勝手寸法L3(mm)-最小加工径(Φmm)5コーナー半径(mm)0.1穴の有無-角度θ(°)23チップ形状-穴の形状-チップブレーカ-コーナー数-ブレーカ適合領域-寸法CW(mm)-逃げ角(°)-寸法CDX(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする