※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンター専用デルボ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10698651 品番 DLV7120-SPC
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給 消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付) 適合ねじ(mm)小ねじ/2.6〜3、タッピンねじ/2.3〜3 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.71 回転数(min-1[r.p.m])1000 トルク(N・m)0.35〜0.70 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3〜3
注意
※ネジ締めカウンター以外で使用される場合は、SPC変換コード(TD04061)が必要となります。

商品説明動画

【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする