※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
カウンター専用デルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10698703
品番
DLV7251-SPC
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
電源(V)
AC100(50/60Hz)カウンタより供給
消費電力(W)
45
キャブタイヤコード(m)
3(コネクタ付)
適合ねじ(mm)
小ねじ/4.5〜6、タッピンねじ/4〜5
トルク調整
無段階
スタート方式
レバースタート
質量(kg)
0.81
回転数(min
-1
[r.p.m])
700
トルク(N・m)
2.0〜4.5
適合ビット(mm)
対辺6.35(1/4")六角形状ビット
適合ねじ(mm)小ねじ
4.5〜6
適合ねじ(mm)タッピングねじ
4〜5
注意
※ネジ締めカウンター以外で使用される場合は、SPC変換コード(TD04061)が必要となります。
商品説明動画
【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
参考になった