日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
カウンター専用デルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10698721
品番
DLV8130-SPC
参考基準価格(税別)
¥73,900
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
電源(V)
AC100(50/60Hz)カウンタより供給
消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
3(コネクタ付)
適合ねじ(mm)
小ねじ/2.6〜4、タッピンねじ/2.5〜3.5
トルク調整
無段階
スタート方式
プッシュスタート
質量(kg)
0.67
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
トラスコ品番
464-0071
トルク(N・m)
0.5〜1.70
適合ビット(mm)
対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ
2.6〜4
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.5〜3.5
注意
※ネジ締めカウンター以外で使用される場合は、SPC変換コード(TD04061)が必要となります。
商品説明動画
【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
参考になった