曜日別特売
MCW-240(ベロタイプ) バイク用ブリッジ(ベロタイプ) 昭和ブリッジ販売 10699157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCW-240(ベロタイプ) バイク用ブリッジ(ベロタイプ) 昭和ブリッジ販売 10699157
MCW-240(ベロタイプ) バイク用ブリッジ(ベロタイプ) 昭和ブリッジ販売 10699157

バイク用ブリッジ(ベロタイプ)

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
全長(mm)2520
内容量1本注文コード10699157品番MCW-240(ベロタイプ)
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。
しかも、重量は超軽量を誇ります。

用途
バイク用
全長(mm)2520全幅(mm)240質量(kg)9.1全高(mm)78フック形状セーフベロ持ち手折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1320×240×100フレーム長(mm)2400有効幅(mm)180フレーム高さ40最大使用荷重(kg)300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10699157
2022-06-22
用途: バイク輸送の使用

他商品と比べてみても頑丈な造りであり全くのブレがありません。厚みも十分で重量のある
バイクでも全く問題ありませんでした。追加でもう1本注文したいと思います。

対象商品 : 10699132
2019-07-08
用途: バイクの積み下ろし時(軽ワゴン車)
建設業・工事業

折りたたみ式で、軽量で頑丈でした。
価格は少々高めでしたが、安心感があり満足してます。

対象商品 : 10699141
2016-08-11
用途: バイクの運搬
製造業

値段が思っていたより、高かったが値段以上の
価値ある買い物でした。
以前使ったタイプは華奢でしたが、今回のこの商品は頑丈でしっかりとしていて安心して上げ下げが出来、買って良かったと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする