O2センサー

(27件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーダイハツ 適合車種ミラ:L7#・L2#オプティ:L800・810ムーブ:150・160・900・910ムーヴラテ:L5#マックス:L950・960ネイキッド:L7#ジーノ:L6#・L7#タント:L3#ハイゼット&アトレー:S2#ストーリア:M100・110・112・101・111(EXマニホールド)アトレー7:S221・231(EXマニホールド)YRV:M200 主な適合純正品番89465-97212,89465-97212-000 注文コード10699227 品番DHO-0007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はメーカー・適合車種・主な適合純正品番など285種類から選べます 他の種類を見る

O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。
故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。
故障以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。

主な使用車種
ミラ:L7#・L2#
ムーブ:150・160・900・910
適合車種
ミラ:L7#・L2#
オプティ:L800・810
ムーブ:150・160・900・910
ムーヴラテ:L5#
マックス:L950・960
ネイキッド:L7#
ジーノ:L6#・L7#
タント:L3#
ハイゼット&アトレー:S2#
ストーリア:M100・110・112・101・111(EXマニホールド)
アトレー7:S221・231(EXマニホールド)
YRV:M200
メーカーダイハツ 他社参考品番(NGK)OZA668-EE1 主な適合純正品番89465-97212,89465-97212-000
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34911222
2020-07-04
用途:
自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

コペンL880Kのフロント側に使用。しかし安くなりましたね、O2センサー。

1人が参考にしています
対象商品:
10699227
2018-10-04
用途:
車の整備

日本製ですので安心
取り付けも問題なしです
保証が付いているとなお安心

2人が参考にしています
対象商品:
34911371
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
10699227
2016-05-30
用途:
車両修理

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品:
10699227
2017-12-23
用途:
修理

普通に使えました。
もう少し安いと、嬉しかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
34911222
2016-06-09
用途:
車両修理
ふれあい協同組合 様

センサーの不具合で交換しました
まだ、満足度は不明です。

対象商品:
10699227
2015-12-12
用途:
エンジンチェックランプ点灯で交換

純正より安く済むので社外にて交換いたしました。
問題なく使えますが、ネットでもっと安い店もありますのでもう少し安いとうれしいですね。

4人が参考にしています
対象商品:
34911283
2017-12-04
用途:
非常ランプ点灯、メンテナンス
農・林・水産業

取り付け後、エラー表示解除操作を行い、復旧しました。安価で修理できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする