CoroCut(R)1 CBN高硬度材溝入れ加工用チップ 丸ホーニング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) トラスコ品番572-1148 注文コード10699833 品番N123G1-0300-0002-GE CB20
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はトラスコ品番・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番572-1148 被削材H 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 寸法la(mm)3 寸法iW(mm)3.1 チップサイズG 切刃数1 寸法re(mm)0.2 最大切込み(mm)使用バイトのar
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする