サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 CBN高硬度材溝入れ加工用チップ 丸ホーニング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
トラスコ品番
572-1571
注文コード
10699858
品番
N123H1-0400-0002-GE CB20
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
572-1571
被削材
H
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。