曜日別特売
170-C34/0 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業) 10700146

170-C34/0 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業) 10700146
170-C34/0 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業) 10700146
170-C34/0 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業) 10700146

広角度開きスライド丁番 170

(7件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金(ZDC)仕様キャッチ付扉の調整機能(前後±2 mm、上下、左右〔かぶせ〕)上下と左右〔かぶせ〕の調整量は座金に依存します。注文コード10700146品番170-C34/0
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。

仕様
キャッチ付
扉の調整機能(前後±2 mm、上下、左右〔かぶせ〕)
上下と左右〔かぶせ〕の調整量は座金に依存します。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)159.5アズワン品番64-6758-47適合かぶせ量(mm)-シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)0(インセット)最小扉厚(mm)15
注意
別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(4種):100-03A 100-04AW-30 100-04AW-32 100-06AW のいずれかをお選び下さい。
取り付けのためのビスはお客様により諸条件が違うため付属しておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700094
2023-09-29
用途: 30年以上使用したシステムキッチンの扉の丁番取り換え用として購入しました。
サービス業

元々の丁番が壊れて扉の開閉に支障が出たので取り換えるために購入しました。他の整合性のある製品も試したが、一番しっくりするものだした。すべて取り換えると30個ぐらいになりますが扉ごとに少しずつ取り換えています。元の丁番とそん色なく使えます。以前純正品も購入しましたが、値段が倍以上したので購入を控えていましたが、この機種であれば廉価であり互換性があるので重宝しています。

対象商品 : 10700112
2019-08-15
用途: 昔の婚礼ダンスの扉の金具が老朽化した為、交換用に使用

金具本体は大きく、肉厚で丈夫そうだが、取り付けるための別売り「受け金具」が大半の100シリーズに共通な分、今回の170度金具に対しては極めて華奢。新たな「受け金具」の開発を求める。

対象商品 : 10700112
2019-03-24
用途: 家庭用に

数年前に食器棚の扉の修理に使用、絶好調、業者に頼まず、安上がりです。

対象商品 : 10700103
2018-01-04
用途: タンス蝶番
スパッと

30年間ほど使用してきた我が家のタンスの蝶番が壊れてしまいました。
代替品として購入しましたが、合いそうなので正月休みの今、必死で取り組んでいます。諦めず助かりました。

対象商品 : 10700094
2015-07-13
用途: コーナー扉の修理

何回も壊れるので自分でセットしてみましたが、器具が軽く開閉具合も軽い。後はどれ位保つかだと思うます。170度開閉ヒンジは保たないですから。

対象商品 : 10700121
2015-09-24
用途: 家具の補修

しっかりとした作りです

対象商品 : 10700137
2013-07-13
用途: 開き戸の丁番

インセットタイプの一般的な丁番は、最大開き角度が90°程度であるが、この製品は140°~170°開く。この角度の違いだけで使いやすさは大きく改善する。大きくスライドする機構であるが加工精度が高く、上下、前後のガタツキなく、使用感がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする