付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)
十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)
寸法A(mm)10寸法B(mm)14寸法C(mm)10寸法H(mm)13寸法L(mm)50寸法P1(mm)17寸法P2(mm)17寸法P3(mm)8寸法P4(mm)9寸法d(mm)3.2寸法t(mm)4適合扉厚(mm)14以上適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下仕様扉の質量:2.6kg以下材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき質量(g)40仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450