曜日別特売
PAS-80 Pヒンジアングル正面型 LAMP(スガツネ工業) 10700645

PAS-80 Pヒンジアングル正面型 LAMP(スガツネ工業) 10700645
PAS-80 Pヒンジアングル正面型 LAMP(スガツネ工業) 10700645
PAS-80 Pヒンジアングル正面型 LAMP(スガツネ工業) 10700645

Pヒンジアングル正面型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合扉質量(kg)4以下
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード10700645品番PAS-80
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)
十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)
寸法A(mm)16寸法B(mm)26.5寸法C(mm)15寸法E(mm)4寸法H(mm)70寸法L(mm)80寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30寸法P3(mm)10寸法P4(mm)24寸法P5(mm)19寸法P6(mm)19寸法d(mm)4.2寸法t(mm)6適合扉質量(kg)4以下仕様扉の質量:4kg以下材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき質量(g)161仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
注意
寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際には現品にてお確かめください。
別注で他のサイズも対応できます。詳細はお問い合わせください。
※かぶせ扉用
寸法は呼び寸法を表示しています。取付の際には現品にてお確かめ下さい。
品番は左右1セット(扉1枚分)になっております。
吊元が右上用には左を、左上用には右を使用します。
扉の寸法:W450×H700以下
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
取付ねじ付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする