APDL-260I プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700855

APDL-260I プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700855
APDL-260I プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700855
APDL-260I プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700855

プラスチック空気孔 オーバルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード10700855品番APDL-260I
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

樹脂製のオーバル型空気孔です。

材質ABS樹脂形状オーバル型アイボリー質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250
注意
取扱い上のご注意を必ずご覧ください。
※取付は接着剤を併用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする