曜日別特売
AP-BR281MC(MR)GR ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 10701074

 

AP-BR281MC(MR)GR ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 10701074
AP-BR281MC(MR)GR ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業) 10701074

ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト色グレー
内容量1個注文コード10701074品番AP-BR281MC(MR)GR
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。
ステンレス鋼製です。
スタッキングタイプ。使わない時は重ねられるので、省スペースになり、収納に便利です。
ヘッド部分が360°フリーに回転するので自由なレイアウトが簡単にできます。

材質/仕上
(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ベルト長さ(m)2ベルト色グレー質量(kg)4.1質量(g)4100ベルト高さ(mm)820総高さ(mm)855ベース寸法(mm)Φ300支柱径(Φmm)60.5スタッキング対応
注意
使用する床面の材質によっては、スタッキング用ピラマットの色が移ることがあります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする