曜日別特売
HC-42 トロリーハンガー ダイケン 10702404

HC-42 トロリーハンガー ダイケン 10702404
HC-42 トロリーハンガー ダイケン 10702404

トロリーハンガー

商品レビューを投稿する
質量(kg)1
トラスコ品番127-8967
内容量1個注文コード10702404品番HC-42
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水平方向の振れ止め(スラストローラ)付。バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。

用途
各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。
耐荷重(kg)150(1個吊当り)仕様逆向きに使用することもできます。トラスコ品番127-8967材質スチール製質量(kg)1適合号数4号吊車複車
注意
※ハンガーレールは#4をお使い下さい。
※カーブレールには使用できません。
※レールホルダーは使用できません。
※エプロン、プレートは使用できません。(HC-43のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする