TA-250P ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10703804

ピンネイラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10703804 品番TA-250P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
押しかた選べる機構搭載(押さないモード、チョイ押しモード)
アジャストダイヤルで打込深さ調節可能
部材を傷付けない空打防止機構付

付属品
ジェットオイラ(油入)
保護メガネ
キャリングケース
六角棒スパナ3mm(装備品)
コンタクトトップユニット2ヶ(装備品)
シリンダキャッププロテクタ(装備品)
用途
家具木工、内装仕上げ
内装仕上用
質量(kg)1.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用ホース内径(Φmm)7以上 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.45〜0.8(約4.5〜8) 適合ピンネイル長さ(mm)15,19,25,30,35,45,50 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする