CBA-125-CV 125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用) Y'sGOD 10703926 CBA-125-CV 125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用) Y'sGOD 10703926 CBA-125-CV 125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用) Y'sGOD 10703926 CBA-125-CV 125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用) Y'sGOD 10703926

125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10703926 品番CBA-125-CV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません

適合機種100mmディスクグラインダー(穴径15mm) 用途100mmディスクグラインダー専用 種別切断カバー
注意
※海外メーカー品等、一部機種には適合しない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
バイク整備作業
製造業

125mmディスクを使用する際に使用。他の製品には本サイズのカバーがありませんので有用となります。

対象商品:
10703926
2023-06-18
用途:
木材の切断
農・林・水産業

100ミリのグライダーですが、大きな125ミリの工具か使えてとても助かっています。

対象商品:
10703926
2022-07-09
用途:
構造物切断
建設業・工事業

ネジが長すぎて本体に当たり長さを調整切断しないと装着できませんでした。
物自体は安全性があり満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
10703926
2021-02-28
用途:
工具や機械制作など
その他業種

125ミリ切断砥石を使うに当たり安全に作業できるので、今般購入させてもらいました。
堅牢すぎるように思いますが、安全面から見ると安心できます。

対象商品:
10703926
2022-05-26
用途:
コンクリート切断
その他業種

Hikokiのフレアカップタイプのハブには取り付けできません。
つきますがグラグラ。
ほかのレビューにもあるように、刃がカバーに当たる、アダプターを入れるとねじが届かないなど。
hikokiの100mmのホイールカバーを買って、取り付け部を改造したら使えます。
hikokiの取り付け部は、カバーの内側に入れて溶接。
2回目の購入でやっと使えるようになりました。結局4000円以上使ってしまった。

2人が参考にしています
対象商品:
10703926
2018-05-07
用途:
ブロック塀の修理
齋藤製作所 様 (サービス業)

カバーのおかげで 安全に作業できています。まわり止があれば 尚良い。

対象商品:
10703926
2018-04-18
用途:
コーナー部分の溶接部のグラインダーかけ
建設業・工事業

まだ使用してませんが
使った事があって 探していたので多分使いやすい

対象商品:
10703926
2017-06-14
用途:
純正外(少し大きめ)の刃を付けた時の安全カバー
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

グラインダーの刃を大きいものへ替え、指を切ってしまいました。早くこのカバーを買って装着していれば、神経がなくならず済んだものを・・。非情に重宝しています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする