リキマエダ
角型カーンスタンド1缶用キャスター付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
10704145
品番
D-18K
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)
約270(水平時投入高さ)
質量(g)
2600
タイプ
角型、キャスター付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
750×410×430
危険物の類別
非危険物