ACブロワ MBシリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10704312 品番 MB630-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
適合規格
UL507
CSA C22.2 No.113
温度上昇
常温常湿において連続運転後、温度が一定となったとき、
温度計法でモーター部ケース表面を測定した値が45℃以下です。
材質(モーターケース)アルミダイカスト、(ケーシング)アルミダイカスト、(ランナー)アルミニウム 厚さ(mm)(ランナー)30 直径(Φmm)(ランナー)60 周波数(Hz)(単相100V)50/60、(単相110V)60、(単相115V)60 電流(A)(単相100V)0.11、(単相110V)0.12、(単相115V)0.12 最大風量(m3/min)(単相100V/50Hz)0.44、(単相100V/60Hz)0.36、(単相110V)0.45、(単相115V)0.49 使用周囲温度(℃)-10〜+60 騒音レベル(dB(A))(単相100V/50Hz)37、(単相100V/60Hz)33、(単相110V)38、(単相115V)40 使用周囲湿度85%以下(非結露) 絶縁階級E種(120℃) [UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 絶縁耐圧常温常湿において連続運転後、コイル・ケース間に50Hz 、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 回転速度(r/min)(単相100V/50Hz)2300、(単相100V/60Hz)1900、(単相110V)2300、(単相115V)2500 入力(W)(単相100V)8.0、(単相110V)9.5、(単相115V)10.0 最大静圧(Pa)(単相100V/50Hz)53、(単相100V/60Hz)76、(単相110V)77、(単相115V)79 使用電圧範囲±10% (各電圧共) 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗常温常湿において連続運転後、コイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 タイプファン単体 電圧(V)単相100/110/115 電源AC 塗装色ダークグレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37723515
2019-08-26
用途:
簡易送風機
教育・研究機関

簡易送風機として導入しました.ボリュームを導入することで回転数を変化させることができるので,目的に合わせて使いやすいと思います.

2人が参考にしています
対象商品:
10704312
2017-08-11
用途:
保温庫内の循環フアンに使用
株式会社城山 様

3u位の保温庫で、撹拌用フアンで使用しています。本体焼損防止にインピーダンスプロテクトで安心使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする