電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ

(60件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10704696 品番FP-2512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。

使用液灯油・軽油 最大吐出量(L/min)18 全揚程(m)2.8 電源(V)DC12 質量(kg)2.0 本体質量(kg)2 用途ドラムポンプ缶からの小分けに トラスコ品番352-7506 タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5 アズワン品番64-6357-76
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ガソリンにはご使用できません

商品説明動画

KOSHIN ドラム缶用ポンプ ラクオート FP・FQシリーズ
この動画は、9人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10704696 FP-2512 59643915 FPT-2512 電動ドラムポンプ 工進 電動ドラムポンプ 工進 1本 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09341035
2025-01-30
用途:
洗浄液
製造業

良い。
何度も買っています。
先端の金属単品購入出来ればありがたい

対象商品:
09341035
2024-07-03
用途:
軽油の給油
株式会社梓の郷島内ふぁーむ 様 (農・林・水産業)

以前はバッテリーのポンプを使用していたが、寿命が短かった、今回は期待している。

1人が参考にしています
対象商品:
09341035
2024-03-21
用途:
灯油等の吸い上げ

長年の製品を使用していますが、一定の時間使用すると電源が壊れます。 不思議に思っていて、電源を取り外して12V電源を直結するとモーターは回ります。その方法でモーターがダメになるまで使用できます。電源の故障が改善されると良いですね。または、基板の交換が容易にできるようにする。、

2人が参考にしています
対象商品:
09341035
2023-09-19
用途:
米乾燥機の給油
農・林・水産業

手動ポンプから、何故今まで切り替えなかったのか、疑問です。給油流量は満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
09341035
2023-05-19
用途:
農機具、重機への給油時

作りも丈夫で大変楽に給油出来るようになりました。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09341035
2023-01-30
用途:
灯油の移し替え
協和自動車有限会社 様

ドラム缶から灯油を移し替えるのに重宝してます。経油の移し替えにも使う予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
10704696
2022-06-07
用途:
軽油の給油に使ってます
農・林・水産業

ショベルの給油で70リットルくらい必要なのですが、毎日ではないので配達してもらうほどの量ではないですが、ポリ缶だとしんどいので買いました。ノズルで止められるので非常に便利です。手回し式だと入れすぎれば逆回転で吸う事も出来ますが、これだと給油口の近くに居ますので入れすぎることも無いので助かります。贅沢言うと、屋外対応ではないので毎回片付けが面倒なのと、オートストップでは無い事くらいですが、安いので我慢します笑

1人が参考にしています
対象商品:
09341035
2020-12-02
用途:
灯油の移し替え
クロスロード 様

灯油タンクからの移し替え用に購入しました。。電動で楽々です。買ってよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする