※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 32mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
JIS規格
53形
注文コード
10705214
品番
512-9 (53-9)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
53形
シャンク長(mm)
250
シャンク幅(mm)
32
シャンク高さ(mm)
32
仕様
ヘールネジ切
トラスコ品番
816-1815
質量(kg)
1
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
10
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
10
寸法I(mm)
3
寸法G(mm)
20
寸法K(mm)
21
JIS呼び
53