※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 38mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
JIS規格
63R形
シャンク長(mm)
380
注文コード
10705528
品番
518-11 (63R-11)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・シャンク長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
63R形
シャンク長(mm)
380
シャンク幅(mm)
38
シャンク高さ(mm)
38
仕様
平削横剣
トラスコ品番
816-1873
質量(kg)
2
寸法A(mm)
29
寸法F(mm)
8
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
11
JIS呼び
63R