※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 38mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) シャンク長(mm)380 注文コード10705695 品番522-11BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はJIS規格・シャンク長など13種類から選べます 他の種類を見る

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク長(mm)380 シャンク幅(mm)38 シャンク高さ(mm)38 仕様平削ヘール仕上 トラスコ品番816-1930 質量(kg)2 寸法A(mm)43 寸法F(mm)8 寸法E(mm)22 寸法B(mm)34 寸法C(mm)11 寸法G(mm)18 塗装黒色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする