曜日別特売
219 付刃バイト 32mm 三和製作所(三和バイト) 10705984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 32mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番816-1653
内容量1セット(5個)注文コード10705984品番219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)仕様平剣トラスコ品番816-1653質量(g)1330刃長(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする