曜日別特売
CH12-2525AC CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706044

CH12-2525AC CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706044
CH12-2525AC CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706044

CH-A型コントロールボックス

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)250×250×120
250×250×120
200×150×120
250×150×120
300×150×120
150×200×120
200×200×120
250×200×120
300×200×120
400×200×120
200×250×120
300×250×120
200×300×120
250×300×120
300×300×120
400×300×120
300×400×120
400×400×120
300×500×120
200×150×160
250×150×160
300×150×160
150×200×160
200×200×160
250×200×160
300×200×160
400×200×160
500×200×160
200×250×160
250×250×160
300×250×160
350×250×160
200×300×160
250×300×160
300×300×160
350×300×160
400×300×160
500×300×160
250×350×160
300×350×160
350×350×160
300×400×160
350×400×160
400×400×160
500×400×160
350×450×160
300×500×160
400×500×160
500×500×160
500×600×160
250×200×200
300×200×200
250×250×200
300×250×200
350×250×200
250×300×200
300×300×200
350×300×200
400×300×200
500×300×200
250×350×200
300×350×200
350×350×200
300×400×200
350×400×200
400×400×200
500×400×200
350×450×200
600×400×200
300×500×200
400×500×200
500×500×200
600×500×200
400×600×200
500×600×200
600×600×200
300×300×250
400×300×250
300×400×250
400×400×250
500×400×250
400×500×250
500×500×250
600×500×250
500×600×250
600×600×250
有効深さ(mm)103
基板寸法(縦×横)(mm)200×200
200×200
150×100
200×100
250×100
100×150
150×150
200×150
250×150
350×150
150×200
250×200
150×250
200×250
250×250
350×250
250×350
350×350
250×450
450×150
300×200
300×250
450×250
200×300
250×300
300×300
300×350
450×350
300×400
350×450
450×450
450×550
550×350
550×450
350×550
550×550
クリーム
内容量1面注文コード10706044品番CH12-2525AC
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)250×250×120有効深さ(mm)103基板寸法(縦×横)(mm)200×200保護等級IP4X質量(kg)3.6クリーム仕様パッキン付寸法L(mm)247板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)寸法K(mm)248塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10705877
2024-02-05
用途: 小水力発電機

取付て使用しましたが、異状なく使用できたのでよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 10706132
2023-03-30
用途: チラー用ポンプのコントロール盤
建設業・工事業

漏電ブレーカとポンプ用マグネットスイッチ、後は細かいパーツがすっきり収りました。表面には動作確認用のランプとコマンドスイッチを取り付け、使いやすいように製作できました。

対象商品 : 10706701
2022-10-03
用途: 社内設備用制御盤組立作業
株式会社翔和

社内設備と同系色のため見栄えよく制御盤が出来ました。
中板が鉄製で目盛り付きのため、レイアウト作業がとてもラクです。
ある程度の追加工オプションがあれば、更に使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 10707015
2022-08-03
用途: 社内製作分電盤用
株式会社中島製作所

納期も早く、サイズも利用したいサイズだったので非常に助かりました。

対象商品 : 10706893
2021-11-02
用途: 設備製作

以前使用した事があり、今回はインバーターを入れる為購入しましたが、サイズ的に問題なく使えるので良かったです

対象商品 : 10706717
2019-03-15
用途: 電気工事
建設業・工事業

注文後すぐに納入されたので良かったです。サイズ的に丁度良く使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10706254
2018-03-14
用途: 機器のメインスイッチBOX用
能登電機サービス

バッテリー上がりを防ぐため、バッテリースイッチを中に装備して取付しました。箱もそれほど大きくなく、取付も穴をあけて簡単に装備出来ました。

対象商品 : 10706157
2018-02-08
用途: 壁への設置
製造業

納品早かったです。重量もあり頑丈なつくりで満足しています。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする