横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗浄剤スプレー
横浜油脂工業(Linda)の 錆び取り剤
錆取り剤3000
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
10706185
品番
BZ39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。
塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途
自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。
付属品
スプレーノズル
仕様
スプレーボトル、原液使用
トラスコ品番
472-1713
材質
還元剤、界面活性剤
色
無色液体
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
低臭タイプ・PRTR法非該当|錆取り剤 3000
この動画は、
9人
が参考にしています。
参考になった