※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
10706657
品番
C004-0042003
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
磁粉液
内容量(g)
290×6本
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
245mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性