※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 除菌衛生用品
橋本クロスの 除菌シート
除菌ワイパーPlus 詰替 160×300mm 160枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
10707183
品番
PV28
参考基準価格(税別)
¥22,398
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
商品タイプ
詰替
成分
エタノール、精製水、乳酸、特殊カチオン性界面活性剤
エタノール濃度(v/v%)
55
区分
雑貨
トラスコ品番
809-6187
質量(kg)
9
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応