3303-0.2 SPペイント  1/5L シントーファミリー 10708522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPペイント 1/5L

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
グレー
内容量1セット(6個)注文コード10708522品番3303-0.2
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

塗りやすく色ツヤ抜群です。
耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。

用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部グレートラスコ品番851-1928質量(g)330主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)1.5(2回塗り)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする