インクジェットラベル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 10710043 品番 KJ-8160-100N
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
紙厚(mm)ラベル本体:0.12、総厚:0.18 白色度(%)89程度 坪量(g/m2)総厚/150 面付21面 仕様強粘着 ラベルサイズ(mm)38.1×63.5 片数2100 ラベル厚(mm)0.12 余白四辺余白付 入数100 シートサイズA4 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(顔料・染料インク対応) ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
事務作業
製造業

品質が安定しているので定期的に購入しています。
毎回他と比べて最安値で購入しますが、
大抵こちらが一番安いです。

対象商品:
08431227
2021-05-11
用途:
事務作業
運輸・通信業

コクヨの安定品質。紙ラベルは安価すぎるものを購入すると危険なのでコクヨ一択。

対象商品:
10710043
2020-02-28
用途:
品名ラベル

弊社で一番使用するラベル用紙です、しいて言うならばもう少し光沢があると良いと思います。

対象商品:
10710034
2017-05-20
用途:
販売用お米のラベル
おひさま農園 様 (農・林・水産業)

にじみも無く、くっきり印字が出来大変満足しています!

対象商品:
10710034
2013-05-01
用途:
箱ラベルとして使用

印刷がにじまなく、めくりやすくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする