4mmセット No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム 10710217

No.75-HSM ハイス下穴錐-M

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 刃先径(Φmm)4 注文コード10710217 品番4mmセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,960
この商品は刃先径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

堅木・集成材にも対応

全長(mm)120 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)4 有効長(mm)55 適合電動機インパクトドライバ、電気ドリル(6.5mmチャック)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10710217 4mmセット 10237394 4 No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム 1本 949 税込1,044 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237385
2021-11-23
用途:
木工作業時に使用

木工作業において、下穴加工は必須です
このハイス下穴錐は、長年愛用していますが、作業の効率と仕上がりにはとても満足しています。私の作業では必須アイテムの一つです。

対象商品:
10237385
2021-04-05
用途:
ビス打ちの下穴あけで
その他業種

錐の食い込みがよく使い勝手が良いので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
10237385
2020-06-01
用途:
ネジの下穴作り
不動産業

綺麗に穴が空いて切り屑も排出されやすいと思う。
長いものが欲しくなった。

対象商品:
10237385
2015-12-15
用途:
下穴加工

木工でこれを使うと普通のドリル刃はほとんど出番なし!ただ発熱は大きく折れやすいのでは?もう何本も折れた。

2人が参考にしています
対象商品:
10237403
2013-08-24
用途:
穴あけ

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする